text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucz płasko-oczkowy 6003 Joker AF 8 mm długość 115 mm kształt A stal narzędziowa stopowa


As installation spaces become increasingly confined, tools are necessary that enable users to work successfully even in such situations. Narrow spaces require additional placement points of the tool. Can spanners be modified so that the placement possibilities of the tool increase? The combination of the 7.5° offset open end and the double hexagon geometry doubles the placement points. A repeated 180° turn of the wrench around the longitudinal axis during screwdriving provides four placement possibilities, and bolts or screw heads can be engaged every 15°. The Joker 6003 with its smart open end geometry significantly expands the range of uses in confined spaces. The Joker 6003 will automatically find the respective placement point after every turn. The slim yet robust ring side is tilted by 15° to the tool axis. The high-quality surface treatment achieves a high and long-lasting corrosion protection. With tool finder Take it easy: colour coding by size.

Numer artykułu 5I543129
Długość (m)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 115
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 8
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) Inny
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 8
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 19
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 12.5
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 4.5
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 7
Szerokość klucza nasadowego/pierścieniowego/grzechotki (cale) Inny
Model z grzechotką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82041100
O (max.) 6003 Joker
Type Combination Wrench

Opis

As installation spaces become increasingly confined, tools are necessary that enable users to work successfully even in such situations. Narrow spaces require additional placement points of the tool. Can spanners be modified so that the placement possibilities of the tool increase? The combination of the 7.5° offset open end and the double hexagon geometry doubles the placement points. A repeated 180° turn of the wrench around the longitudinal axis during screwdriving provides four placement possibilities, and bolts or screw heads can be engaged every 15°. The Joker 6003 with its smart open end geometry significantly expands the range of uses in confined spaces. The Joker 6003 will automatically find the respective placement point after every turn. The slim yet robust ring side is tilted by 15° to the tool axis. The high-quality surface treatment achieves a high and long-lasting corrosion protection. With tool finder Take it easy: colour coding by size.

Numery artykułów

Numer artykułu 5I543129
EAN 4013288212528
UBB 500711204437
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05020200001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.