text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Adapter do bitów 3888/4/1 K 1/4 x 50 mm


3888/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor, nierdzewny, 1/4", x 50 mmUniwersalny uchwyt do chwytania bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173). Nierdzewna konstrukcja zapobiega powstawaniu rdzy. Wyposażony w technologię Rapidaptor, która umożliwia mocowanie bitów bez konieczności uruchamiania tulei. Zdejmowanie bitów jest proste, wystarczy popchnąć tuleję do przodu, co umożliwia szybką wymianę bitów jedną ręką. Sześciokąt , odpowiedni do wkrętarek sieciowych z chwytem zgodnym z normą DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81565.071.100
Długość (m) 50
Magnetyczny Nie
Głowica szybkiej wymiany Nie
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 50
Magnetyczny Nie
Głowica szybkiej wymiany Nie
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6.3
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 19
Kod towaru
O (max.) 3888/4/1K
Type Bit Holder

Opis

3888/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor, nierdzewny, 1/4", x 50 mmUniwersalny uchwyt do chwytania bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173). Nierdzewna konstrukcja zapobiega powstawaniu rdzy. Wyposażony w technologię Rapidaptor, która umożliwia mocowanie bitów bez konieczności uruchamiania tulei. Zdejmowanie bitów jest proste, wystarczy popchnąć tuleję do przodu, co umożliwia szybką wymianę bitów jedną ręką. Sześciokąt , odpowiedni do wkrętarek sieciowych z chwytem zgodnym z normą DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81565.071.100
EAN 4013288111487
UBB 500504719732
UNSPSC 41106401
Artykuł producenta nr 05071100001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.