text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Uchwyt do bitów 895/4/1 53870 895/4/1


895/4/1 Uniwersalny uchwyt do bitów, 1/4", x 77 mmUniwersalny uchwyt do mocowania bitów z zewnętrznym napędem sześciokątnym 1/4", zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3. Z uchwytem szybkomocującym do szybkiej wymiany bitów. Silny magnes stały mocno przytrzymuje bity. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do wkrętarek z mocowaniem zgodnym z normą DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81286.053.870
Długość (m) 77
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 77
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6.3
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 38
Kod towaru 8466103800
O (max.) 895/4/15
Type Bit Holder

Opis

895/4/1 Uniwersalny uchwyt do bitów, 1/4", x 77 mmUniwersalny uchwyt do mocowania bitów z zewnętrznym napędem sześciokątnym 1/4", zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3. Z uchwytem szybkomocującym do szybkiej wymiany bitów. Silny magnes stały mocno przytrzymuje bity. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do wkrętarek z mocowaniem zgodnym z normą DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81286.053.870
EAN 4013288017574
UBB 425232114743
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05053870001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.