text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PZ 1/4 L25 TP 855/1Z GR2/25


855/1 Bity Z, PZ 2 x 25 mm Bity Premium do wkrętów Pozidriv. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81539.002.025
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 5
Kod towaru
O (max.) 851/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Opis

855/1 Bity Z, PZ 2 x 25 mm Bity Premium do wkrętów Pozidriv. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81539.002.025
EAN 4013288014665
UBB 425122104879
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05072082001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.