text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/1 Z SB SiS 2 x 25 2ST 073309 2 szt.


855/1 Z SB bity, PZ 2 x 25 mm, 2 sztuki 2x 855/1 Z bity: PZ 2 x 25 mmWysokiej jakości bity do śrub Pozidriv. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81608.002.025
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Opakowanie Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Inny
Opakowanie Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Liczba bitów PZ (krzyżak) 2
Całkowita liczba bitów 2
Z uchwytem magnetycznym Nie
Z grzechotką do bitów Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Z uchwytem ręcznym Tak
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 16.4
Kod towaru
O (max.) 855/1Z SB
Type Bit Set

Opis

855/1 Z SB bity, PZ 2 x 25 mm, 2 sztuki 2x 855/1 Z bity: PZ 2 x 25 mmWysokiej jakości bity do śrub Pozidriv. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81608.002.025
EAN 4013288029102
UBB 240232000093
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05073309001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.