text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PH 1/4 L25 851/1Z GR1/25 072070


851/1 Bity Z, PH 1 x 25 mmWytrzymałe bity Wera do wkrętów krzyżakowych, do uniwersalnego zastosowania. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81477.001.025
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 1
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 7.2
Kod towaru
O (max.) 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Opis

851/1 Bity Z, PH 1 x 25 mmWytrzymałe bity Wera do wkrętów krzyżakowych, do uniwersalnego zastosowania. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81477.001.025
EAN 4013288013453
UBB 425122102972
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05072070001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.