text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Wera Bit 867/4 Z TORX® BO 30 x 89


Premium bits for TORX® BO socket screws. TORX® BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents unauthorized loosening, as these screws cannot be operated with "normal" TORX® tools. Only special TORX® BO tools have a bore which can mount the pin. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 5J570805
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 30
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 867/4 Z BO
Type Torx Screwdriver Bit

Opis

Premium bits for TORX® BO socket screws. TORX® BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents unauthorized loosening, as these screws cannot be operated with "normal" TORX® tools. Only special TORX® BO tools have a bore which can mount the pin. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 5J570805
EAN 4013288094575
UBB 500643467813
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05060054001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.