text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 Z TORX® BO 9 x 25


Premium bits for TORX® socket screws. The hole in the bit and the pin in the TORX® BO screw prevent unauthorized loosening. Safety connection. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 8O265510
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 9
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera

Opis

Premium bits for TORX® socket screws. The hole in the bit and the pin in the TORX® BO screw prevent unauthorized loosening. Safety connection. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 8O265510
EAN 4013288015846
UBB 500643434086
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05066499001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.