text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 TZ TORX® 7 x 25


867/1 Bity TZ TORX®, TX 7 x 25 mmBity premium ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest rozpraszana podczas szczytowych obciążeń. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Wytrzymałe, do uniwersalnych zastosowań. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 7
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 7.5
Kod towaru
O (max.) 867/1Z
Type Torx Screwdriver Bit

Opis

867/1 Bity TZ TORX®, TX 7 x 25 mmBity premium ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest rozpraszana podczas szczytowych obciążeń. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Wytrzymałe, do uniwersalnych zastosowań. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81270.070.026
EAN 4013288015723
UBB 203124008392
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05066302001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.