text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 SB SiS TORX 15 x 25 073340 2 szt.


High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81612.015.025
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Opakowanie Uchwyt
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 15
System przykręcania Inny
Opakowanie Uchwyt
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Liczba bitów Torx 2
Całkowita liczba bitów 2
Dwustronne Nie
Marka Wera

Opis

High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81612.015.025
EAN 4013288029591
UBB 241232001800
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05073340001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.