text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 Z PH 059766 PH1 x 152


Bity 851/4 Z, PH 1 x 152 mm Bity Premium do wkrętów krzyżakowych. Wytrzymałe, do uniwersalnych zastosowań. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81504.001.152
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 152
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Embalado por 1

Especificaciones

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 152
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 28
Kod towaru
O (max.) 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

Bity 851/4 Z, PH 1 x 152 mm Bity Premium do wkrętów krzyżakowych. Wytrzymałe, do uniwersalnych zastosowań. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81504.001.152
EAN 4013288031051
UBB 419110996081
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059766001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.