text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 IMP DC 5 x 25


High quality Impaktor bits for hexagon socket screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Hex-Plus ensures a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 5C432259
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Opakowanie Uchwyt
Całkowita długość (mm) 25
Całkowita liczba bitów 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 5
System przykręcania Inny
Opakowanie Uchwyt
Całkowita długość (mm) 25
Całkowita liczba bitów 10
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 10
Marka Wera

Opis

High quality Impaktor bits for hexagon socket screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Hex-Plus ensures a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 5C432259
EAN 4013288157423
UBB 500643345480
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05057605001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.