text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera ACR 853/4 Końcówka wkrętaka krzyżakowego Harpoon PH2 1/4” Hex 50mm


High quality bits with reduced shaft diameter for low-lying screw connections. Countersinking of screws without any surface damage. Come with rough ribs (anti cam-out feature, ACR®) to prevent any slipping out of the screw head. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 5T615289
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 853/4 HARPOON ACR

Opis

High quality bits with reduced shaft diameter for low-lying screw connections. Countersinking of screws without any surface damage. Come with rough ribs (anti cam-out feature, ACR®) to prevent any slipping out of the screw head. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 5T615289
EAN 4013288105592
UBB 500643400657
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05160901001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.