text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 L HF Torx L-Key T8 BlackLaser 76mm


High quality L-keys for recessed TORX® screws. With holding function (HF) on the long arm to securely hold the screw on the tool. Comes with extra-long arm. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Numer artykułu 3S226614
Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 967 L TORX

Opis

High quality L-keys for recessed TORX® screws. With holding function (HF) on the long arm to securely hold the screw on the tool. Comes with extra-long arm. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Numery artykułów

Numer artykułu 3S226614
EAN 4013288104847
UBB 500643312621
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05024160001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.