text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Wera Zestaw kluczy imbusowych 967 SL 9-częściowy T8-T40 kodowany kolorami, z HF


High quality L-keys for recessed TORX® screws. Comes With holding function (HF) on the long arm to securely hold the screw on the tool. The BlackLaser surface treatment provides outstanding corrosion protection and a long service life. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size. Available in a practical clip fastener, whose wear-free material provides secure storage for the L-keys and enables simple removal.

Numer artykułu 3L043848
Konstrukcja Plastikowa podstawa
Izolowany Tak
Opakowanie Box
Rozmiar (TX) 40
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Plastikowa podstawa
Izolowany Tak
Opakowanie Box
Rozmiar (TX) 40
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 9
Liczba kluczy 9
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 967/9 TX
Type Torx L-Key Set

Opis

High quality L-keys for recessed TORX® screws. Comes With holding function (HF) on the long arm to securely hold the screw on the tool. The BlackLaser surface treatment provides outstanding corrosion protection and a long service life. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size. Available in a practical clip fastener, whose wear-free material provides secure storage for the L-keys and enables simple removal.

Numery artykułów

Numer artykułu 3L043848
EAN 4013288185228
UBB 500668582967
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05024179001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.