text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 875/4 Końcówka wkrętakowa trójkątna 4 1/4” Hex 89mm


875/4 Bity TRI-WING®, 4 x 89 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TRI-WING®. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 1C999287
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 4
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 875/4 TRI-WING

Opis

875/4 Bity TRI-WING®, 4 x 89 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TRI-WING®. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 1C999287
EAN 4013288094636
UBB 500643506016
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05066788001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.