text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/4 DC Mplus Końcówka wkrętakowa 1/4„ 1/4” Hex 50mm


871/4 DC Bity TORQ-SET® Mplus, 1/4", x 50 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORQ-SET®. Mocniejsze boki - w porównaniu z konwencjonalnym profilem TORQ-SET® - skutkują o 70% większym momentem zrywającym, a tym samym zwiększoną trwałością, zapewniając jednocześnie idealne dopasowanie do łba śruby. Diamentowa powłoka końcówki zapewnia bezpieczne dopasowanie do śruby, zmniejsza wymagany nacisk i obniża ryzyko poślizgu. sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 1C840186
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Rozmiar końcówki (mm) 30
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Kod towaru 82079030
O (max.) 871/4 DC TORQ-SET MPLUS

Leírás

871/4 DC Bity TORQ-SET® Mplus, 1/4", x 50 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORQ-SET®. Mocniejsze boki - w porównaniu z konwencjonalnym profilem TORQ-SET® - skutkują o 70% większym momentem zrywającym, a tym samym zwiększoną trwałością, zapewniając jednocześnie idealne dopasowanie do łba śruby. Diamentowa powłoka końcówki zapewnia bezpieczne dopasowanie do śruby, zmniejsza wymagany nacisk i obniża ryzyko poślizgu. sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 1C840186
EAN 4013288033376
UBB 500643564833
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05066696001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.