text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 V Końcówka wkrętakowa Square-Plus #3 1/4” Hex 50mm


High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 8S200427
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 3
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 868/4 V

Opis

High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 8S200427
EAN 4013288169181
UBB 500643491243
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05060296001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.