text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 V Końcówka wkrętakowa kwadratowa #2 1/4” Hex 70mm


High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 8L433871
Rozmiar końcówki (mm)
Całkowita długość (mm) 70
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 868/4 V
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
Całkowita długość (mm) 70
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 868/4 V

Opis

High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 8L433871
EAN 4013288113627
UBB 500643490666
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05060302001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.