text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 V Końcówka wkrętakowa kwadratowa #2 1/4” Hex 50mm


868/4 V Bity Square-Plus, # 2 x 50 mmWysokiej jakości bity do śrub z gniazdem kwadratowym z funkcją przytrzymywania. Siły klinujące wynikające z nacisku między końcówką napędu a profilem śruby bezpiecznie utrzymują śrubę na narzędziu. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 2V869152
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 868/4 V

Opis

868/4 V Bity Square-Plus, # 2 x 50 mmWysokiej jakości bity do śrub z gniazdem kwadratowym z funkcją przytrzymywania. Siły klinujące wynikające z nacisku między końcówką napędu a profilem śruby bezpiecznie utrzymują śrubę na narzędziu. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 2V869152
EAN 4013288113610
UBB 500643490419
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05060301001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.