text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 V Końcówka wkrętakowa kwadratowa #1 1/4” Hex 50mm


868/4 V Bity Square-Plus, # 1 x 50 mmWysokiej jakości bity do śrub z gniazdem kwadratowym z funkcją przytrzymywania. Siły klinujące wynikające z nacisku między końcówką napędu a profilem śruby bezpiecznie utrzymują śrubę na narzędziu. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 1T089322
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Rozmiar końcówki (mm) 1
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 868/4 V

Popis

868/4 V Bity Square-Plus, # 1 x 50 mmWysokiej jakości bity do śrub z gniazdem kwadratowym z funkcją przytrzymywania. Siły klinujące wynikające z nacisku między końcówką napędu a profilem śruby bezpiecznie utrzymują śrubę na narzędziu. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 1T089322
EAN 4013288169211
UBB 500643490096
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05060300001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.