text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 Końcówka wkrętakowa kwadratowa #2 1/4” Hex 70mm


Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 5I298555
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 70
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Emballé par 1

Spécifications

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 70
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 868/4

La description

Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5I298555
EAN 4013288041050
UBB 500643488454
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05060182001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.