text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Wera 868/4 IMP DC SB Bit udarowy Square-Plus #2 1/4” Hex 50mm


High quality bits for square socket screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 8U906826
Rozmiar końcówki (mm)
Całkowita długość (mm) 50
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 868/4 IMP DC
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
Całkowita długość (mm) 50
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 868/4 IMP DC

Opis

High quality bits for square socket screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 8U906826
EAN 4013288158550
UBB 500643486623
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05073971001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.