text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 Z Końcówka wkrętakowa kwadratowa #1 1/4” Hex 25mm


Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 2Y643078
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 1
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 868/1 Z

Opis

Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 2Y643078
EAN 4013288030207
UBB 500643485062
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05066405001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.