text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Wera 868/1 V Końcówka wkrętakowa kwadratowa #3 1/4” Hex 25mm


868/1 V Bity Square-Plus, # 3 x 25 mmWysokiej jakości bity do śrub z gniazdem kwadratowym z funkcją przytrzymywania. Siły klinujące wynikające z nacisku między końcówką napędu a profilem śruby bezpiecznie utrzymują śrubę na narzędziu. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 1S935149
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 3
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 868/1 V

Opis

868/1 V Bity Square-Plus, # 3 x 25 mmWysokiej jakości bity do śrub z gniazdem kwadratowym z funkcją przytrzymywania. Siły klinujące wynikające z nacisku między końcówką napędu a profilem śruby bezpiecznie utrzymują śrubę na narzędziu. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 1S935149
EAN 4013288169228
UBB 500643484495
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05066396001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.