text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 V Końcówka wkrętakowa kwadratowa #2 1/4” Hex 25mm


High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 8V656263
Rozmiar końcówki (mm)
Całkowita długość (mm) 25
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 868/1 V
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
Całkowita długość (mm) 25
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 868/1 V

Opis

High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 8V656263
EAN 4013288113603
UBB 500643484230
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05066394001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.