text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C Końcówka wkrętakowa Torx Halfmoon TX4 4mm Halfmoon 64mm


867/9 C Bity TORX®, półksiężyc, TX 4 x 64 mmTwarde bity do wkrętów TORX®. Napęd: 4 mm półksiężyc do bezpośredniego podłączenia elektronarzędzia.

Article number 2H282503
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 64
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Packed per 1

Specifications

Rozmiar końcówki (mm) 4
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 64
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 9
Dwustronne Nie
Marka Wera
Kod towaru 82079030
O (max.) 867/9 C TORX

Description

867/9 C Bity TORX®, półksiężyc, TX 4 x 64 mmTwarde bity do wkrętów TORX®. Napęd: 4 mm półksiężyc do bezpośredniego podłączenia elektronarzędzia.

Article numbers

Article number 2H282503
EAN 4013288113504
UBB 500643471443
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05345018001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.