Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Bity
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity
9J028100
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
Wera 867/9 C Końcówka wkrętakowa torx półksiężyc TX5 4mm półksiężyc 64mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Hard bits for recessed TORX® screws. Drive: 4 mm halfmoon for direct power tool connection.
Pełny opis
Numer artykułu
9J028100
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania
Inny
Całkowita długość (mm)
64
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Rozmiar końcówki (mm)
5
System przykręcania
Inny
Całkowita długość (mm)
64
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
Inny
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
9
Dwustronne
Nie
Marka
Wera
Kod towaru
Widok
O (max.)
867/9 C TORX
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Hard bits for recessed TORX® screws. Drive: 4 mm halfmoon for direct power tool connection.
Numery artykułów
Numer artykułu
9J028100
EAN
4013288113542
UBB
500643471856
UNSPSC
31161507
Artykuł producenta nr
05345032001