text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

WERA 867/1 Z TX 40 DIY 100 40X25


867/1 TORX® DIY 100, TX 40 x 25 mm, 100 sztuk 100x 867/1 TORX® bity: TX 40 x 25 mmWysokiej jakości bity do wpuszczanych wkrętów TORX®. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt , odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 1U742486
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 40
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 867/1 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Opis

867/1 TORX® DIY 100, TX 40 x 25 mm, 100 sztuk 100x 867/1 TORX® bity: TX 40 x 25 mmWysokiej jakości bity do wpuszczanych wkrętów TORX®. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt , odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 1U742486
EAN 4013288138569
UBB 500643432007
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05072452001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.