text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 Z TX 30 DIY 100 30X25


867/1 TORX® DIY 100, TX 30 x 25 mm, 100 sztuk 100x 867/1 TORX® bity: TX 30 x 25 mmWysokiej jakości bity do wpuszczanych wkrętów TORX®. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 2R309715
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 30
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Kod towaru
O (max.) 867/1 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Opis

867/1 TORX® DIY 100, TX 30 x 25 mm, 100 sztuk 100x 867/1 TORX® bity: TX 30 x 25 mmWysokiej jakości bity do wpuszczanych wkrętów TORX®. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 2R309715
EAN 4013288138552
UBB 500643431843
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05072451001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.