text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Końcówka wkrętakowa Torx TX55 1/4” Hex 35mm


Premium bits for TORX® socket screws. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 0I934656
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 35
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 55
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 35
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 867/1 TORX

Opis

Premium bits for TORX® socket screws. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 0I934656
EAN 4013288031167
UBB 500643430449
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05066335001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.