text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 857/4 Z Końcówka do klucza trzpieniowego #6 1/4” Hex 89mm


High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 8N637637
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Klucz płaski (widelec/oko węża/dwa otwory)
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 0.125
System przykręcania Klucz płaski (widelec/oko węża/dwa otwory)
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.25
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Wera
Kod towaru 82079030
O (max.) 857/1 ZK

Opis

High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 8N637637
EAN 4013288094827
UBB 500643413031
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05057161001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.