text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 857/4 Z Końcówka wkrętakowa #8 1/4” Hex 89mm


High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 6A657051
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Hexagon
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 0.156
System przykręcania Hexagon
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.25
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 857/1 ZK

Opis

High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 6A657051
EAN 4013288094834
UBB 500643413296
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05057162001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.