text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PH 1/4 L50 TP 851/4TZ GR2/50TZ


851/4 Bity TZ, PH 2 x 50 mmWysokiej jakości bity ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest kierowana od obciążeń szczytowych. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Mocno lepkie, do uniwersalnych zastosowań. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 81507.002.050
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 10
Kod towaru 8207903000
O (max.) 851/4TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

851/4 Bity TZ, PH 2 x 50 mmWysokiej jakości bity ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest kierowana od obciążeń szczytowych. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Mocno lepkie, do uniwersalnych zastosowań. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81507.002.050
EAN 4013288013934
UBB 240232961484
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05059810001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.