text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 RH Końcówka wkrętakowa krzyżakowa PH2 1/4” Hex 50mm


High quality bits with reduced shaft diameter for low-lying screw connections, enabling countersinking of screws without any surface damage. Profiled version. Extra-hard. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 8T204554
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 851/4 RH

Opis

High quality bits with reduced shaft diameter for low-lying screw connections, enabling countersinking of screws without any surface damage. Profiled version. Extra-hard. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 8T204554
EAN 4013288157065
UBB 500643388878
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05380161001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.