text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 J Końcówka wkrętakowa krzyżakowa PH1 1/4” Hex 50mm


High quality bits, optimised for Asian PH screws. In particular, for applications with very small dimensions pursuant to the Japanese Camera Industrial Standard. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 9V682425
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Kod towaru 82079030
O (max.) 851/4 J

Opis

High quality bits, optimised for Asian PH screws. In particular, for applications with very small dimensions pursuant to the Japanese Camera Industrial Standard. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 9V682425
EAN 4013288113276
UBB 500643387888
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05135532001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.