text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 TiN końcówka wkrętakowa krzyżakowa PH2 1/4” Hex 25mm


High quality bits for Phillips screws. Extra-hard titanium nitride (TiN) coating for withstanding permanent loads such as e.g. in industrial applications. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 8B617593
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Kod towaru 82079030
O (max.) 851/1 TIN

Opis

High quality bits for Phillips screws. Extra-hard titanium nitride (TiN) coating for withstanding permanent loads such as e.g. in industrial applications. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 8B617593
EAN 4013288040992
UBB 500643377079
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05480172001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.