text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Końcówka wkrętakowa odporna na manipulacje Hex-Plus BO 3mm 1/4” Hex 89mm


Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws for universal use. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. Hexagon socket BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the "normal" hex tools cannot move these screws. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu
Rozmiar końcówki (mm)
Pokaż wszystko
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 3
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 840/4 Z HEX-PLUS BO

Opis

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws for universal use. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. Hexagon socket BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the "normal" hex tools cannot move these screws. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 5R534048
EAN 4013288094315
UBB 500643365017
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05059642001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.