text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 BTZ Końcówka wkrętakowa sześciokątna 1,5 mm 1/4” Hex 25 mm


BiTorsion bits for hexagonal screws with elastic torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. With softer BiTorsion zone to prevent the bit tip from twisting at high loads. This significantly increases the product life. Extra-hard design. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 6L140114
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 1.5
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 840/1 BTZ

Opis

BiTorsion bits for hexagonal screws with elastic torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. With softer BiTorsion zone to prevent the bit tip from twisting at high loads. This significantly increases the product life. Extra-hard design. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 6L140114
EAN 4013288182418
UBB 500643343402
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05056680001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.