text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7773 C Płytka napędu kwadratowego 1/2” Napęd kwadratowy 9 x 12 mm Stal chromowo-wanadowa 44 mm Długość


Numer artykułu 0J956150
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Kwadratowe dopasowanie
Izolowany Nie
Wysokość 30.5
Długość (m) 43.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 44
Konstrukcja Kwadratowe dopasowanie
Izolowany Nie
Wysokość 30.5
Długość (m) 43.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Rozmiar złącza 9x12mm
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Tak
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Kąt odchylenia do tyłu (°) 4.7
Odwracalna Nie
Grzechotka konstrukcyjna Tak
Nadaje się do bitów Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 7773 C

Numery artykułów

Numer artykułu 0J956150
EAN 4013288023766
UBB 500643601056
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05078210001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.