text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Wera 7400 series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.3-3.0 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7460 x 0.3 Nm x 0.3-1.2 Nm


Numer artykułu 8D942936
Izolowany Tak
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 155
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 0.3 - 1.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 155
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 0.3 - 1.2
Korygowanie zmiennej stałej Nie
Regulacja wielkości kroku (Nm) 1.2
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Tak
Z podziałką Nie
Marka Wera

Numery artykułów

Numer artykułu 8D942936
EAN 4013288102911
UBB 500731044789
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05074715001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.