text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.5 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 89 mm, 7452 x 0.9 Nm x 0.9-1.5 Nm


Numer artykułu 4M024320
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 133
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 0.9 - 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 133
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 0.9 - 1.5
Korygowanie zmiennej stałej Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Regulacja wielkości kroku (Nm) 0.9
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Tak
Z podziałką Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 4M024320
EAN 4013288179197
UBB 500731022827
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05074794001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.