Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
7Y755794
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
Wera 7400 Imperial series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (2.5-29.0 in. lbs.) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7465 x 2.5 in. lbs.
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7Y755794
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Całkowita długość (mm)
155
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
0.2 - 1.3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Całkowita długość (mm)
155
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
0.2 - 1.3
Korygowanie zmiennej stałej
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Regulacja wielkości kroku (Nm)
0.2
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Z przedłużką
Nie
Model z wkrętakiem
Tak
Z podziałką
Tak
Marka
Wera
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7Y755794
EAN
4013288102942
UBB
500731043799
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
05074720001