text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.5 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7461 ESD x 1.2 Nm x 1.2-3.0 Nm


Numer artykułu 1P604297
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 155
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 1.2 - 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 155
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 1.2 - 3
Korygowanie zmiennej stałej Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Regulacja wielkości kroku (Nm) 1.2
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Tak
Z podziałką Tak

Numery artykułów

Numer artykułu 1P604297
EAN 4013288179098
UBB 500731005426
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05074842001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.