text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Wera 6004 Joker L Self-setting spanner, 16-19 x 224 mm

Numer artykułu 4L635375
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 224
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm) 19
Rozmiar klucza duży (mm) 19

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 224
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm) 19
Rozmiar klucza duży (mm) 19
Rozmiar klucza mały (mm) 16
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 7
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 30
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Pozycja szczęk (°) 30
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 6004 Joker L
Type Adjustable Wrench

Opis

Many users wish to have a universal screwdriving tool with the widest possible range of applications. It should be a single tool for multiple metric and imperial dimensions. It should automatically adjust to the different screw sizes. It should be safe to grab without damaging anything and should allow for high working speeds. With its continuous and parallel jaws the Joker 6004 replaces several single spanner sizes. The required size is automatically and continuously set when attaching the tool to the hexagon bolt or screw. The integrated lever mechanism securely clamps the hexagon screw or bolt between the jaws, which significantly reduces the risk of slippage or damage. The ratchet feature ensures fast and consistent screwdriving without removing the tool. By using the corner-width rectangular prisms, a back-pivoting angle of only 30° can be achieved. The single-arm design, in conjunction with the ratchet feature and the corner-width prism, makes it possible to work even in confined spaces. The adjustable Joker 6004 is the universal screwdriving tool. Self-setting. Gripping. Spanning.

Numery artykułów

Numer artykułu 4L635375
EAN 4013288214706
UBB 500711204015
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05020101001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.