text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6003 Joker 5 Combination wrench set, 5 pieces

Numer artykułu 7R237106
Opakowanie Plecak
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 5
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 5
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Szerokość klucza (mm) 8-19
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 6003 Joker
Type Wrench Set

Opis

As installation spaces become increasingly confined, it remains necessary that tools enable users to work successfully. Narrow spaces require additional placement points of the tool, to allow screws to be accessed and actuated. Can spanners be modified so that the placement possibilities of the tool increase? The combination of the 7.5° offset open end and the double hexagon geometry doubles the placement points. A repeated 180° turn of the wrench around the longitudinal axis during screwdriving provides four placement possibilities, and bolts or screw heads can be "taken" every 15°. The Joker 6003 with its smart open end geometry significantly expands the range of uses in confined spaces. The Joker 6003 will automatically find the respective placement point after every turn. The slim yet robust ring side is tilted by 15° to the tool axis. The high-quality surface treatment achieves a high and long-lasting corrosion protection. With Take it easy tool finder: colour coding by size. The Joker pouches are suitable for attachment to walls, shelves, workshop trolleys and the Wera 2go system thanks to the hook and loop fastener system on the back.

Numery artykułów

Numer artykułu 7R237106
EAN 4013288214171
UBB 500711208230
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05020230001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.