text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Wera 6002 Joker Double Open end wrenches, 27 x 32 x 305 mm

Numer artykułu 4P193712
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 305
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 32
Rozmiar klucza mały (mm) 27

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 305
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 32
Rozmiar klucza mały (mm) 27
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 12
Wysokość główki duża (mm) 12
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 63
Szerokość główki duża (mm) 66
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 6002 Joker
Type Open End Wrench

Opis

High-quality, metric double spanner from Wera: Everything a wrench can do and so much more. Faster, better, more beautiful. A real Joker! The new generation of double open-ended spanners. For hexagon screw heads and bolts. With holding function by a metal plate in the open end, which reduces the risk of losing screws and sockets. With its extra hard teeth the exchangeable metal plate in the open end secures screws and sockets and reduces the risk of slipping. The integrated end stop can prevent the screw head from slipping down and allows application of high torques. The double hexagon geometry ensures a positive connection with the screw or bolt and thus reduces the risk of slipping. A return angle of only 30° avoids time-consuming rotating of the wrench whilst screwdriving. The special forge geometry allows a high torque transmission and high bending stiffness. Made of high-performance chromium molybdenum steel with nickel-chromium coating for high corrosion protection. With tool finder Take it easy: colour coding by size.

Numery artykułów

Numer artykułu 4P193712
EAN 4013288212795
UBB 500711209634
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05020263001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.