Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
3Q580500
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
Wera 367 TORX® Stubby screwdriver, TX 30 x 25 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
3Q580500
Izolowany
Nie
Całkowita długość (mm)
79
Rozmiar (TX)
30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
25
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Całkowita długość (mm)
79
Rozmiar (TX)
30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
25
Z otworem
Nie
Typ wału
Okrągły
Konstrukcja uchwytu
2-komponentowe
Średnica ostrza (mm)
5.6
Obrotowa nasadka
Nie
Ostrze ciągłe
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Wera
Kod towaru
Widok
O (max.)
367
Type
Torx Stubby Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Particularly small screwdriver with short blade for hard-to-reach areas. The 2-component Kraftform handle with its handy combination of hard and soft zones allows for a firm grip and precise working. The blades have all the advantages of the Wera bit technology. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and optimum fitting accuracy in the screw. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.
Numery artykułów
Numer artykułu
3Q580500
EAN
4013288212290
UBB
500711201870
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
05008861001