Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
2L908508
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
Wera 335 Stubby/carburetor screwdriver, 1 x 5.5 x 24.5 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
2L908508
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja
Prawy
Izolowany
Nie
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
78.5
Konstrukcja
Prawy
Izolowany
Nie
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
24.5
Szerokość ostrza (mm)
5.5
Grubość ostrza (mm)
1
Funkcja zacisku
Nie
Model o niskiej iskrowości
Nie
Konstrukcja uchwytu
1-składnikowy
Średnica ostrza (mm)
5.5
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu
Nie
Wybrzuszone ostrze
Nie
Obrotowa nasadka
Nie
Ostrze ciągłe
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Z uderzającą nasadką
Nie
Marka
Wera
Kod towaru
Widok
O (max.)
335
Type
Slotted Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
335 Wkrętak trzpieniowy/do gaźników, 1 x 5,5 x 24,5 mmSzczególnie mały wkrętak z krótkim grotem do trudno dostępnych miejsc. Dwukomponentowa rękojeść Kraftform z wygodnym połączeniem twardych i miękkich stref umożliwia pewny chwyt i precyzyjną pracę. Grot posiada wszystkie zalety technologii bitów Wera. Specjalna obróbka powierzchni ostrzy zapewnia wysoką ochronę przed korozją i optymalną dokładność dopasowania do śruby. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.
Numery artykułów
Numer artykułu
2L908508
EAN
4013288212139
UBB
500711199082
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
05008842001