Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
6I350730
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
Wera 335 Stubby/carburetor screwdriver, 1.2 x 8 x 24.5 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
6I350730
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja
Prawy
Izolowany
Nie
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
78.5
Konstrukcja
Prawy
Izolowany
Nie
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
24.5
Szerokość ostrza (mm)
8
Grubość ostrza (mm)
1.2
Funkcja zacisku
Nie
Model o niskiej iskrowości
Nie
Konstrukcja uchwytu
1-składnikowy
Średnica ostrza (mm)
8
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu
Nie
Wybrzuszone ostrze
Nie
Obrotowa nasadka
Nie
Ostrze ciągłe
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Z uderzającą nasadką
Nie
Marka
Wera
Kod towaru
Widok
O (max.)
335
Type
Slotted Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Particularly small screwdriver with short blade for hard-to-reach areas. The 2-component Kraftform handle with its handy combination of hard and soft zones allows for a firm grip and precise working. The blades have all the advantages of the Wera bit technology. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and optimum fitting accuracy in the screw. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.
Numery artykułów
Numer artykułu
6I350730
EAN
4013288212153
UBB
500711199405
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
05008844001